pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 331-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 331-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 331-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851633317

Codice prodotto

PZZFK 331-M2

Cod. produttore

FK 331-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: Leva con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.