pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3307-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FK 3307-W3M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3307-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851634192

Codice prodotto

PZZFK 3307-W3M2

Cod. produttore

FK 3307-W3M2

Produttore

PZZ

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione con reset a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Con reset, a leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.