pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 321-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FK 321-M1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 321-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Asta a molla

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851124945

Codice prodotto

PZZFK 321-M1

Cod. produttore

FK 321-M1

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Materiale del corpo:

Plastica

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Ad asta a molla con puntale a filo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.