PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 61BD1D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 61BD1D0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di chiusura - 2800 N
Con sblocco ausiliario - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8018851374999
Codice prodotto
PZZFG 61BD1D0A
Cod. produttore
FG 61BD1D0A
Produttore
PZZ
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di chiusura:
2800 N
Con sblocco ausiliario:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67