PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60XD5D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60XD5D0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con indicatore di stato - sì
Forza di chiusura - 2800 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851231858
Codice prodotto
PZZFG 60XD5D0A
Cod. produttore
FG 60XD5D0A
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
2800 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Grado di protezione (IP):
IP67