pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60TD1D0A-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60TD1D0A-F21

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60TD1D0A-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di chiusura - 2800 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851231360

Codice prodotto

PZZFG 60TD1D0A-F21

Cod. produttore

FG 60TD1D0A-F21

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

2800 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Completo di azionatore piegato VF KEYF21, Apertura positiva: S?.