pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60GD6D0Z-LPRG INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60GD6D0Z-LPRG

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60GD6D0Z-LPRG INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851270482

Codice prodotto

PZZFG 60GD6D0Z-LPRG

Cod. produttore

FG 60GD6D0Z-LPRG

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: SenzaLED, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.