pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60GD6D0Z-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60GD6D0Z-F21

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 2800 N

  • Con sblocco d'emergenza -

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851168802

Codice prodotto

PZZFG 60GD6D0Z-F21

Cod. produttore

FG 60GD6D0Z-F21

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

2800 N

Con sblocco d'emergenza:

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco ausiliario:

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

46 mm

Lunghezza del sensore:

214.9 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.7 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: SenzaLED, Azionatore: Completo di azionatore piegato VF KEYF21, Apertura positiva: S?.