PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60CD1D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60CD1D0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851094842
Codice prodotto
PZZFG 60CD1D0A
Cod. produttore
FG 60CD1D0A
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 3NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.


