PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60BD7D0A-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60BD7D0A-F28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8018851235016
Codice prodotto
PZZFG 60BD7D0A-F28
Cod. produttore
FG 60BD7D0A-F28
Produttore
PZZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
2800 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
24...24 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
46 mm
Lunghezza del sensore:
214.9 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.7 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67