PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60BD1D1B INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60BD1D1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851193552
Codice prodotto
PZZFG 60BD1D1B
Cod. produttore
FG 60BD1D1B
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 120 Vac/dc, LED: 1 LED verde + 1 LED rosso liberamente collegabili, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.


