pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60AD1E3A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60AD1E3A

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60AD1E3A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Con indicatore di stato - sì

  • Forza di chiusura - 3000 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851135637

Codice prodotto

PZZFG 60AD1E3A

Cod. produttore

FG 60AD1E3A

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con sblocco d'emergenza:

no

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

3000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 12 Vdc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.