pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD E135-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD E135-K50

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD E135-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva orientabile regolabile

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Apertura forzata - no

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851271748

Codice prodotto

PZZFD E135-K50

Cod. produttore

FD E135-K50

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Leva orientabile regolabile

Materiale del corpo:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.