pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-L20

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851088506

Codice prodotto

PZZFD 9R2-L20

Cod. produttore

FD 9R2-L20

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.