pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 984-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 984-K50

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 984-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851101922

Codice prodotto

PZZFD 984-K50

Cod. produttore

FD 984-K50

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversaledestra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.