pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 935 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 935

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 935 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 122.5 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851010873

Codice prodotto

PZZFD 935

Cod. produttore

FD 935

Produttore

PZZ

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

122.5 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva orientabile regolabile

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza).
PIZZATO ELETTRICA

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA