pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 615-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 615-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 615-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851094286

Codice prodotto

PZZFD 615-M2

Cod. produttore

FD 615-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.