PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 576-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 576-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Grado di protezione (IP) - IP67
Apertura forzata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851094125
Codice prodotto
PZZFD 576-M2
Cod. produttore
FD 576-M2
Produttore
PZZ
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Grado di protezione (IP):
IP67
Apertura forzata:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato