pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 576-E14 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 576-E14

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 576-E14 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Apertura forzata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851216268

Codice prodotto

PZZFD 576-E14

Cod. produttore

FD 576-E14

Produttore

PZZ

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Grado di protezione (IP):

IP67

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizionedi riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.