pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 535-1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 535-1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 181.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Corrente nominale Ie DC-13, 24 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851009075

Codice prodotto

PZZFD 535-1

Cod. produttore

FD 535-1

Produttore

PZZ

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

181.5 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in gomma regolabile, Custodia metallica, una entrata cavi filettata, IP67 secondo IEC 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, 1NO+1NC scatto rapido. Versione con rotella in acciaio inox Ø 20 mm per azionatori 02, 05, 31, 35, 51, 52, 56, 57, 41, 42.