pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 502-K11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 502-K11

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 502-K11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851090844

Codice prodotto

PZZFD 502-K11

Cod. produttore

FD 502-K11

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.