PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 33R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 33R2-L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851088582
Codice prodotto
PZZFD 33R2-L20
Cod. produttore
FD 33R2-L20
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.


