PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 232-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 232-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata - no
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
8018851328077
Codice prodotto
PZZFD 232-M2
Cod. produttore
FD 232-M2
Produttore
PZZ
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Leva ad asta
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67