pagina iniziale
nuovo

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 231-M2R24 Interruttore di posizione a leva girevol - FD 231-M2R24

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 231-M2R24 Interruttore di posizione a leva girevol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851379109

Codice prodotto

PZZFD 231-M2R24

Cod. produttore

FD 231-M2R24

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.