pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2278-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 2278-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2278-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di direzioni di azionamento - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851364112

Codice prodotto

PZZFD 2278-M2

Cod. produttore

FD 2278-M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di direzioni di azionamento:

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.