pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 21R2-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 21R2-F8

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 21R2-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851156250

Codice prodotto

PZZFD 21R2-F8

Cod. produttore

FD 21R2-F8

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.