pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 20R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 20R2-F1

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 20R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851006067

Codice prodotto

PZZFD 20R2-F1

Cod. produttore

FD 20R2-F1

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.