pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2093-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2093-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2093-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851135477

Codice prodotto

PZZFD 2093-M2

Cod. produttore

FD 2093-M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.