PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2093-F8M2K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2093-F8M2K40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Forma della scatola - Blocco
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851125102
Codice prodotto
PZZFD 2093-F8M2K40
Cod. produttore
FD 2093-F8M2K40
Produttore
PZZ
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Forma della scatola:
Blocco
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67