pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2080-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 2080-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2080-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851093883

Codice prodotto

PZZFD 2080-M2

Cod. produttore

FD 2080-M2

Produttore

PZZ

FD 2080-M2. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A fune senza resetper arresti semplici, testa trasversale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.