pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2032-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2032-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2032-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Apertura forzata - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851328046

Codice prodotto

PZZFD 2032-M2

Cod. produttore

FD 2032-M2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Leva ad asta

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda in acciaio inox diametro 3x125 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.