pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1899-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 1899-F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1899-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Con sblocco ausiliario -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851064647

Codice prodotto

PZZFD 1899-F

Cod. produttore

FD 1899-F

Produttore

PZZ

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco d'emergenza:

no

Con sblocco ausiliario:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Con sblocco a serratura,Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.