pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1883-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1883-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1883-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851097270

Codice prodotto

PZZFD 1883-M2

Cod. produttore

FD 1883-M2

Produttore

PZZ

FD 1883-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.