pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1880-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 1880-K50

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1880-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851236211

Codice prodotto

PZZFD 1880-K50

Cod. produttore

FD 1880-K50

Produttore

PZZ

FD 1880-K50. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.