pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1880 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 1880

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Lunghezza max. della cordicella - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851095702

Codice prodotto

PZZFD 1880

Cod. produttore

FD 1880

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Lunghezza max. della cordicella:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA