PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1402 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 1402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8018851004773
Codice prodotto
PZZFD 1402
Cod. produttore
FD 1402
Produttore
PZZ
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato