PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1256-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 1256-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Apertura forzata - no
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8018851329241
Codice prodotto
PZZFD 1256-M2
Cod. produttore
FD 1256-M2
Produttore
PZZ
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Leva orientabile regolabile
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67