pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1176-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 1176-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1176-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Apertura forzata - no

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Rivestimento scatola - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851329524

Codice prodotto

PZZFD 1176-M2

Cod. produttore

FD 1176-M2

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Apertura forzata:

no

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.