pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1102-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE - FD 1102-M2R24

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1102-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851532283

Codice prodotto

PZZFD 1102-M2R24

Cod. produttore

FD 1102-M2R24

Produttore

PZZ

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di posizione, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: A leva con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.