pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3483-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FC 3483-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3483-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero di direzioni di azionamento - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851364938

Codice prodotto

PZZFC 3483-M2

Cod. produttore

FC 3483-M2

Produttore

PZZ

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero di direzioni di azionamento:

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.