pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3395-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FC 3395-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3395-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851364891

Codice prodotto

PZZFC 3395-M2

Cod. produttore

FC 3395-M2

Produttore

PZZ

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Laccato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.