pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4631-2DN INTERRUTTORE PRECABLATO A LEVA GIREVOLE - FA 4631-2DN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4631-2DN INTERRUTTORE PRECABLATO A LEVA GIREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851001604

Codice prodotto

PZZFA 4631-2DN

Cod. produttore

FA 4631-2DN

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Altezza del sensore:

92 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Uscita elettronica:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Custodia metallica, verniciata con polvere epossidica cotta in forno. Versioni con cavo integrato a 5 conduttori da 0.75 mm² lunghezza 2 m. Versioni con connettore integrato M12 a 5 poli adatto per applicazioni di sicurezza. Frequenza massima di funzionamento 3600 cicli di operazione/ora. Durata meccanica: 20 milioni di cicli di operazione.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA