pagina iniziale
in esaurimento

PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4551-KDM INTERRUTTORE PRECABLATO A LEVA GIREVOLE - FA 4551-KDM

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851075216

Codice prodotto

PZZFA 4551-KDM

Cod. produttore

FA 4551-KDM

Produttore

PZZ

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

16 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Altezza del sensore:

99 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2.5 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Interruttore precablato a leva girevole con rotella, Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, IP67, 1NO+1NC scatto rapido, con apertura positiva.