pagina iniziale
in esaurimento

PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4101-2DN INTERRUTTORE PRECABLATO A PISTONCINO COR - FA 4101-2DN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 16 mm

  • Altezza del sensore - 60 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851000331

Codice prodotto

PZZFA 4101-2DN

Cod. produttore

FA 4101-2DN

Produttore

PZZ

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Custodia metallica, verniciata con polvere epossidica cotta in forno. Versioni con cavo integrato a 5 conduttori da 0.75 mm² lunghezza 2 m. Versioni con connettore integrato M12 a 5 poli adatto per applicazioni di sicurezza. Frequenza massima di funzionamento 3600 cicli di operazione/ora. Durata meccanica: 20 milioni di cicli di operazione.