pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31733 SCATOLA CON GUARDIA LUMINOSA RGB 24VDC - ES AC31733

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31733 SCATOLA CON GUARDIA LUMINOSA RGB 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851634550

Codice prodotto

PZZES AC31733

Cod. produttore

ES AC31733

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Diametro delle aperture:

22 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Scatola con guardia luminosa RGB 24Vdc, Composizione: Selettore a chiave a 3 posizioni, ghiera cromo satinato, contatti 1NO+1NO.