pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31434 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E - ES AC31434

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31434 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851367809

Codice prodotto

PZZES AC31434

Cod. produttore

ES AC31434

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Diametro delle aperture:

22 mm

Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza, disco luminoso e contatti.