PIZZATO ELETTRICA - PZZEA AC37041 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE CON PROT - EA AC37041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore parte superiore scatola - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851423949
Codice prodotto
PZZEA AC37041
Cod. produttore
EA AC37041
Produttore
PZZ
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Diametro delle aperture:
22 mm
Scatola per settore automazione con protezioni per comando bimano, Custodia: Custodia in tecnopolimero.


