pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZEA 37012 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE - EA 37012

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZEA 37012 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Diametro delle aperture - 22 mm

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851245626

Codice prodotto

PZZEA 37012

Cod. produttore

EA 37012

Produttore

PZZ

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Plastica

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Scatola per settore automazione, Custodia: Custodia in tecnopolimero.