pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZEA 37010 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE - EA 37010

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZEA 37010 SCATOLA PER SETTORE AUTOMAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851229220

Codice prodotto

PZZEA 37010

Cod. produttore

EA 37010

Produttore

PZZ

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Diametro delle aperture:

22 mm

Scatola per settore automazione, Custodia: Custodia in tecnopolimero.