PIZZATO ELETTRICA - PZZE6 4IL1A3110 INDICATORE LUMINOSO MONOLITICO - E6 4IL1A3110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8018851297946
Codice prodotto
PZZE6 4IL1A3110
Cod. produttore
E6 4IL1A3110
Produttore
PZZ
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione della lente:
Piatto